SIEMENS - SIE5TT58406 CONTATTORE AUT 4NO 230V40A - 5TT58406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
212 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869351568
Artikelnummer
SIE5TT58406
Herstellernummer
5TT58406
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
440...440 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo: Contattore automatico 0/1
- Numero di contatti: 4 contatti NO
- Tensione nominale: AC 230V e 400V
- Capacità di corrente: 40A
- Comando: AC 230V
- Marca: SENTRON
- Facilità di installazione e utilizzo grazie al design automatico.
- Affidabilità operativa con una robusta capacità di corrente.
- Versatilità nell'utilizzo con diverse tensioni di alimentazione.
- Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo efficiente.
Contattore Insta 0/1-Automatico
Il contattore Insta 0/1-automatico è progettato per il controllo elettrico con 4 contatti NO, adatto per tensioni AC di 230V e 400V, con una capacità di 40A.