SIEMENS - SIE3NW7262 BASE SEZ.X FUS. 22X58 100A 3P+N SEGN. - 3NW7262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869253336
Artikelnummer
SIE3NW7262
Herstellernummer
3NW7262
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
SENTRON
Portafusibili per cartucce cilindriche 3NW7 per la protezione impianto selettiva.
Dettagli tecnici:
- Portafusibili per cartucce cilindriche, 22x58 mm
- 3P+N
- In: 100 A
- Un AC: 690 V
- Controllore d'intervento universale a LED
- Standard: IEC 60269
Vantaggi per il cliente:
- Sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore.
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie agli standard internazionali.
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
- Una scelta sicura per i dispositivi di protezione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie