Startseite

BEGHELLI - BEG56470 ZAF NAT95 GOC 810L 7WE27 2K7 - 56470

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56470 ZAF NAT95 GOC 810L 7WE27 2K7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 810...810 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Lampenform - Birnenform

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219848338

Artikelnummer

BEG56470

Herstellernummer

56470

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

810...810 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Lampenform:

Birnenform

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Zafiro LED Naturale colore Goccia ad alta resa cromatica CRI 95. Le lampadine Natural Color ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo che utilizza una finissima lastra di Zaffiro sintetico in alternativa al Rame o al Vetro comunemente utilizzati nel prodotti presenti sul mercato. lo Zaffiro sintetico è il materiale di prima scelta dei progettisti che devono fronteggiare condizioni estreme di temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi. La combinazione di caratteristiche tecniche innovative conferisce alle lampadine Natural Color Zafiro LED prestazioni eccezionali e superiori doti di affidabilità. Goccia LED 8W E27 810lm 2700K - 360°.