DIGIMAX SRL - DIXSL100-24VF DRIVER LED 24V 4.17A 100W 251X30X16MM - SL100-24VF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070974287
Artikelnummer
DIXSL100-24VF
Herstellernummer
SL100-24VF
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
18.2 mm
Breite:
30 mm
Länge:
312.2 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II