ROCKWELL AUTOMATION - RCK194E-A100-1756 100 A 194E LOAD SWITCH - 194E-A100-1756
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 6
Verriegelbar - ja
Schaltleistung bei 400 V - 45 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
165 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070974348
Artikelnummer
RCK194E-A100-1756
Herstellernummer
194E-A100-1756
Hersteller
RCK
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
6
Verriegelbar:
ja
Schaltleistung bei 400 V:
45 kW
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
5 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss