OBO BETTERMANN - OBO6248470 LKM20030RW CANALE PORTACAVI - 6248470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 24 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 51900 mm²
Werkstoff - Stahl
Packung
2 M
EAN
4012196119059
Artikelnummer
OBO6248470
Herstellernummer
6248470
Hersteller
OBO
Höhe:
24 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
51900 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
ja
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK10
Einsatztemperatur:
-5...90 °C