Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S75XXX150H TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO 150 S - A3S75XXX150H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S75XXX150H TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO 150 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...90 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210047416

Artikelnummer

FCZA3S75XXX150H

Herstellernummer

A3S75XXX150H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da traversa di irrigidimento, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.