SIEMENS - SIE6ES71942MN100AC0 BUS CABLE ET-CONNECTION, 10M - 6ES71942MN100AC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047623407492
Artikelnummer
SIE6ES71942MN100AC0
Herstellernummer
6ES71942MN100AC0
Hersteller
SIE
Länge:
10 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
- Tipo di cavo: PUR
- Connettore: 1x M8, 4 poli, schermato
- Lunghezza: 10m
- Grado di protezione: IP65/67
- Temperatura operativa: da -25° a +55°
- Dimensioni: larghezza di 30 mm, peso di 145 g
- Soluzione salvaspazio e a prova di futuro.
- Facile installazione in qualsiasi posizione sulla macchina o sulla linea di montaggio.
- Configurazione veloce e senza problemi tramite TIA Portal.
- Cablaggio semplificato grazie al sistema di identificazione univoco con codifica a colori.
- Accessori disponibili per una completa integrazione e supporto.
Cavo di bus per ET-Connection M8
Il cavo di bus è progettato per l'interconnessione affidabile nel sistema SIMATIC ET 200AL, offrendo una soluzione compatta e resistente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie