Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1628968 M17-17P1N8A9002S CONNETTORE - 1628968

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1628968 M17-17P1N8A9002S CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 17

  • Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...6.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Umgebungstemperatur - -40...105 °C

  • Bemessungsspannung - 60 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626706733

Artikelnummer

PHC1628968

Herstellernummer

1628968

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

17

Für Kabelaußendurchmesser:

3.5...6.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Umgebungstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M17, Connettore per giunti, applicazione: Segnale, serie: M17 PRO, diritto, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 17, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3,5 mm ... 6,5 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)