ALPHA ELETTRONICA SR - ALP520-G20R GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTISCIVOLO ... - 520-G20R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 28 mm
Farbe - rot
Länge - 1 m
Werkstoff - Polyolefine (PO-X)
Packung
1 ST
EAN
8017443692428
Artikelnummer
ALP520-G20R
Herstellernummer
520-G20R
Hersteller
ALP
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
28 mm
Farbe:
rot
Länge:
1 m
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Tubo termorestringente JOIN può essere utilizzato su una varietà di prodotti che richiedono una presa antiscivolo come ad esempio utensili, attrezzature per il fitness, racchette da tennis o canne da pesca. Sotto l'effetto del calore il manicotto racchiude completamente l'impugnatura e si restringe proteggendo l'impugnatura da danni meccanici e dagli agenti atmosferici. Guaina termorestringente antiscivolo impermeabile e resistente per rivestire manici e impugnature di utensili.