Startseite

SIEMENS - SIE3KA71614CD00 COMMUTAT. MOT 4X1600A SOVRAP. MOT MULTIT - 3KA71614CD00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KA71614CD00 COMMUTAT. MOT 4X1600A SOVRAP. MOT MULTIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP00

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624047994

Artikelnummer

SIE3KA71614CD00

Herstellernummer

3KA71614CD00

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Motorantrieb integriert:

nein

Mit vormontierter Verkabelung:

ja

commutatore motorizzato 4x 1600 A sovrapp. mot.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie