ELETTROCANALI SRL - ETNEC37104BL SCAT. 4 POSTI ELEVATA CAPIENZA 118X70X48 - EC37104BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP00
Bestückung - ohne
Packung
240 ST
EAN
8053676571512
Artikelnummer
ETNEC37104BL
Herstellernummer
EC37104BL
Hersteller
ETN
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP00
Bestückung:
ohne
Farbe:
blau
Durchmesser:
0 mm
Bauform:
Gerätedose
Tiefe:
0...48 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
70 mm
Breite:
118 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
48 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Mit Trennwand:
nein