Startseite

EXCEL - EXL100-018 Excel Flat Shutter LJ6C for Keystone Jac - 100-018

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - einbaubarer Datenverbinder

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007427358

Artikelnummer

EXL100-018

Herstellernummer

100-018

Hersteller

EXL

Verwendung:

einbaubarer Datenverbinder

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Befestigungsart:

einrasten

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

37 mm

A range of mounting options are available for the Excel Keystone Tool‐less Jacks that allow them to be installed in a number of situations. This flexibility results in the ability to have the same jacks terminating the cable in the patch panel and at theoutlet. These shutters are available in the LJ6C size of 22.5 x 37 mm. They come with windows and labels fitted to complete the installation. - Fits industry standard LJ6C apertures - Available in black/white - Compatible with a range of faceplates - Labelling field - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.109 kg CO2e