Startseite

3F FILIPPI - 3FFA20017 3F LINUX S 5P L3556 - A20017

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FFA20017 3F LINUX S 5P L3556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466149844

Artikelnummer

3FFA20017

Herstellernummer

A20017

Hersteller

3FF

Base cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process. Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all'umidostato pari a 700h. Elemento di unione lineare in acciaio zincato a caldo già montato su un'estremità per la formazione di canali continui. Dimensioni: 3556x62 mm, altezza 38 mm. Peso 3,708 kg. Resistenza al filo incandescente 850°C.