3M ITALIA - 3MI7100200309 9152E VFLEX RESP. FFP2 IND.PCKD - 7100200309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Filter - nein
Filterklasse - FFP2
Ausatemventil - nein
Schützt gegen Viren - nein
Wegwerfausführung - ja
Packung
700 ST
EAN
2000006775085
Artikelnummer
3MI7100200309
Herstellernummer
7100200309
Hersteller
3MI
Mit Filter:
nein
Filterklasse:
FFP2
Ausatemventil:
nein
Schützt gegen Viren:
nein
Wegwerfausführung:
ja
I respiratori antiparticolato 3M™ VFlex™ offrono una protezione respiratoria monouso ed economica contro determinati rischi da particolato presenti sul posto di lavoro. Prodotti in Europa da 3M, i respiratori VFlex™ offrono una protezione affidabile da un marchio di fiducia. Disponibili in due misure per adattarsi a un'ampia gamma di volti. I respiratori antiparticolato 3M™ VFlex™ offrono una protezione respiratoria monouso ed economica contro determinati rischi da particolato presenti sul posto di lavoro. Prodotti in Europa da 3M, i respiratori VFlex™ offrono una protezione affidabile da un marchio di fiducia. Realizzati con un filtro brevettato 3M con pieghe a V che si espandono per aumentare la superficie, contribuendo a ridurre la resistenza respiratoria, e si flettono con i movimenti facciali per consentire di parlare più facilmente. I respiratori VFlex™ sono disponibili in due misure per adattarsi a un'ampia gamma di visi e si ripiegano in una confezione singola in modo da poter essere conservati in modo pratico e igienico.


