Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71363000 3 PINZE M7136/3+CONT. - M71363000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71363000 3 PINZE M7136/3+CONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

  • Verpackung - Karton (Box)

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773012412

Artikelnummer

ABCM71363000

Herstellernummer

M71363000

Hersteller

ABC

Gesamtzahl der Werkzeuge:

3

Anzahl der Zangen:

3

Verpackung:

Karton (Box)

Assortimento di pinze e tronchesi “Security pack” pronto-uso per l’installatore elettrico. Utensili con manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6. Composto da: •1 pinza con becchi mezzotondi diritti M 7123/0 •1 pinza universale M 7130/0 lunghezza 180 mm •1 tronchese per meccanica con tagliente laterale M 7132 lunghezza 160 mm. In scatola di cartone.