ABB SPA - ABBEB 251 6 ISOLTESTER-DIG-PLUS DISP.CONTR.ISOLAMENT - EB 251 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - dreikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8012542884606
Artikelnummer
ABBEB 251 6
Herstellernummer
EB 251 6
Hersteller
ABB
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
dreikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...250 V
Versorgungsspannung DC:
24...250 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Rückfallverzögerung:
0...0 s
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
58 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...250 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie