Startseite

LEGRAND - LEG038313 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers - 038313

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG038313 Kennzeichnungssystem CAB 3,f.Leiterquers

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heftform

  • Aderdurchmesser - 0.8...1.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...3.2 mm

  • Länge - 5 mm

  • Breite - 3 mm

Packung

  • 300 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971710252

Artikelnummer

LEG038313

Herstellernummer

038313

Hersteller

BTI

Ausführung:

Heftform

Aderdurchmesser:

0.8...1.4 mm

Kabeldurchmesser:

2...3.2 mm

Länge:

5 mm

Breite:

3 mm

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

rasten

Poliammide 6/6. Lettera N. Nero su fondo giallo. Siglatura per morsetti Viking 3, morsettiere modulari e conduttori di sezione da 0,5 a 1,5 mmq

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie