Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01140828 C.A6528 – MEGAOHMMETRO DIGITALE 1000V

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01140828 C.A6528 – MEGAOHMMETRO DIGITALE 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006134523

Artikelnummer

AMRP01140828

Herstellernummer

P01140828

Hersteller

AMR

Il controllore d’isolamento CA 6528 è indicato agli interventi di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici come i motori, i cavi… Grazie alla sua borsa ''mani libere'', il controllore d'isolamento CA 6528 si utilizza agevolmente sul terreno. La guaina anti-urti con sostegno garantisce la stabilità su un piano orizzontale.L’ampio schermo LCD permette la visualizzazione simultanea del valore d’isolamento e della tensione di prova reale grazie al suo doppio display. La retro-illuminazione permette una perfetta leggibilità in qualsiasi circostanza.Il megaohmmetro CA 6528 realizza le misure di resistenza, isolamento e continuità secondo le norme internazionali in vigore: IEC 60364, NF C 15-100, VDE 100… La misura di continuità integra la compensazione dei cavi. La misura d’isolamento è possibile in modo manuale, bloccato o a durata programmata grazie al timer. In misura di tensione, un indicatore visualizza lo stato delle pile.Il megaohmmetro CA 6528 indica istantaneamente i risultati dei test: lo schermo diventa rosso in caso di superamento della soglia. La presenza di tensione pericolosa (> 30V) è rivelata automaticamente dal CA 6528 rendendo quindi impossibile il test d’isolamento.- Tensione: da 0 a 700 VAC/DC.- Isolamento: fino a 11G.- Continuità: da 0,02 a 40.- Resistenza: da 1 a 420k.- Rivelazione automatica di presenza di tensione.- Conforme IEC 61557-1-2-4-10.- Sicurezza elettrica: IEC 61010-1, 61010-2-030, 61010-2-034 - 600V CAT IV, IP 40.