Startseite
Neu

ABB SPA - ABBCU27RTE CU INCASSO ONE CODE 1150X550X110P.TRASP. - CU27RTE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 6

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

169 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007942042

Artikelnummer

ABBCU27RTE

Herstellernummer

CU27RTE

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

6

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

615 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

1164 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

125 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

557 mm

Mit Schloss:

ja

Einbautiefe:

110 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

1142 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

76 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

ja

Compact distribution board, partly assembled cabinet, for the internal use, with closed doorframe and door, class of protection II (double insulated), in combination with earthing set (accessory) we can achieve protection class 1, degree of protection IP30, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-3, Impact strength IK09, Rated operational voltage 400V AC 50/60 Hz, rated current 125 A, limited UV resistancePowder-coated, in RAL 9016, enclosure out of sheet steel, metal door , door out of sheet steel, in RAL 9016, with Standard closure, door opening angle 120 degree, door hinge right or left, cable entry on top via cable entry slide part is pre-punched, on bottom via cable entry slide part is pre-punched, dimensions in mm (H x W x D): 1164 x 615 x 125, Shutter frame dimensions in mm (H x W x D): 1164 x 615 x 15, 15 mm, possible plaster compensation up to 25 mm, Grid unit 7 GU, panel width 2, Space units 144, Row distance in mm: 150, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, withPE Quick-terminal, cable fastening rail integrated, expanded with distributor fields, device support removable

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie