ABB SPA - ABBDCCS6R DSCCS6R CONTATTO DI SEGNALAZIONE DS202C - DCCS6R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - Schütz/Relais
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Packung
1 ST
EAN
4053546160734
Artikelnummer
ABBDCCS6R
Herstellernummer
DCCS6R
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Funktion:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


