ABB SPA - ABBEP 946 6 Motorschutzschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 12.5...16 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 240...240 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4013614194375
Artikelnummer
ABBEP 946 6
Herstellernummer
EP 946 6
Hersteller
ABB
Überlastauslöser Stromeinstellung:
12.5...16 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240...240 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
440...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Breite:
54 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Tiefe:
75.5 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
60 kA
Höhe:
87.5 mm