Startseite

ABB SPA - ABBM151472 E260C-16-10 - M151472

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - sonstige

  • Max. Glühlampenlast - 4000 W

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007940604

Artikelnummer

ABBM151472

Herstellernummer

M151472

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

sonstige

Max. Glühlampenlast:

4000 W

The electronic latching relays with universal control voltage from 8 to 240 V UC guarantees maximum reliability, service life and silent operation. The E260C version has an integrated central control function (ON/OFF), which is also adjustable on the E260CA unit types.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie