Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBPTRN1951 N.10 TIRANTI NYLON L=195MM <4000A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPTRN1951 N.10 TIRANTI NYLON L=195MM <4000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 195 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646783646

Artikelnummer

ABBPTRN1951

Herstellernummer

PTRN1951

Hersteller

ABB

Breite:

195 mm

10 tiranti nylon L=195mm per In<4000A