ABB SPA - ABBTC102 Befestigungssockel - TC102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19.1 mm
Breite - 12.7 mm
Höhe - 3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Befestigungsart - sonstige
Packung
1000 ST
EAN
5414363057857
Artikelnummer
ABBTC102
Herstellernummer
TC102
Hersteller
ABB
Länge:
19.1 mm
Breite:
12.7 mm
Höhe:
3.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
TYRAP BAS.A VITE 13X19MM POLY.6 6 NAT100 PER FASCETTE