ABB SPA - ABBTC92 Befestigungssockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15.1 mm
Breite - 15.1 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 14.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Packung
100 ST
EAN
5414363059370
Artikelnummer
ABBTC92
Herstellernummer
TC92
Hersteller
ABB
Länge:
15.1 mm
Breite:
15.1 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
14.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
31.8 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
TYRAP BAS.VITE 16X24MM POLY.6 6NAT 100PZ PER FASCETTE