ABB SPA - ABBTQ1280 PIASTRA TIPO TELEQUICK 1200X800MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1200 mm
Breite - 800 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015646034878
Artikelnummer
ABBTQ1280
Herstellernummer
TQ1280
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1200 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
PIASTRA TIPO TELEQUICK 1200X800MM (HXL) PER ARMADI


