Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15752000 IMP.PORTAINS. A 1575/2 + 8 INS - A15752000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15752000 IMP.PORTAINS. A 1575/2 + 8 INS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157522214

Artikelnummer

ABCA15752000

Herstellernummer

A15752000

Hersteller

ABC

Con attacco - A tenuta magnetica - Impugnatura anatomica in morbida resina sintetica a serbatoio, completa di 8 inserti:3 inserti per viti con intaglio 4,5 - 5,5 - 6,5 mm3 inserti per viti a croce - Punta DIN 0 - 1 - 22 inserti per viti a croce - Punta 1 - 2 Tipo lungo fisso - Lunghezza totale (senza inserto) 220 mm