Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK38960501 COMPRES. + CART.GRASSO 400 G - K38960501

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK38960501 COMPRES. + CART.GRASSO 400 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566216354

Artikelnummer

ABCK38960501

Herstellernummer

K38960501

Hersteller

ABC

- Kit compressore Kit composto da: 1 cartuccia di grasso da 400 g per uso universale con additivi EP (estrema pressione) 1 compressore professionale con avanzamento automatico del grasso, valvola di sfiato, canna flessibile lunghezza 300 e testa a griffe per ingrassatori tipo Attacco filettato M 10x1 Corpo 56 mm Lunghezza totale 400 mm