Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA28280015 GIRAVITI DINAM. A 2828 NM 1,5 - A28280015

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA28280015 GIRAVITI DINAM. A 2828 NM 1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157520395

Artikelnummer

ABCA28280015

Herstellernummer

A28280015

Hersteller

ABC

Sistema composto da lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra per la regolazione del momento torcente A ricarica automatica, per uso destro Tolleranza su tutti i valori ?6% La regolazione micrometrica del momento torcente si ottiene tramite rotazione della vite sopra l?impugnatura, con l?ausilio di una chiave maschio esagonale (in dotazione) Il raggiungimento del valore prefissato e percettibile all?udito Particolarmente adatti per il serraggio delle viti poste su inserti in metallo duro Assortimenti di lame intercambiabili, composti da: 1 impugnatura di manovra A 2828/2 12 lame intercambiabili come descritto in tabella In cassetta di lamiera verniciata, dimensioni 220x110x35h mm - Peso 1 kg