Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB22886000 6 TESTE B 2288/6 + CONT. - B22886000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB22886000 6 TESTE B 2288/6 + CONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566152164

Artikelnummer

ABCB22886000

Herstellernummer

B22886000

Hersteller

ABC

Particolarmente adatte per interventi di riparazione e manutenzione in luoghi di difficile accesso Per filettature Gas coniche BSPT - Destre Le teste intercambiabili con attacco ottagonale, possono essere applicate sul cricchetto con introduzione da entrambi i lati Assortimenti di teste - In cassetta di lamiera Composto da 6 teste per filettare fino a pollici 2 6 teste B 2286/1 per filettare pollici - - 1 - 1 - 1 - 2 1 cricchetto portateste B 2287/1 per teste fino a pollici 2 1 riduzione B 2287/2 1 bomboletta spray di olio da taglio K 3833/6 da 400 ml Dimensioni LxPxh 460x300x130 mm - Peso 13,1 kg