Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB23256000 CHIAVE ESAG.PER LAVABI - B23256000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB23256000 CHIAVE ESAG.PER LAVABI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566256633

Artikelnummer

ABCB23256000

Herstellernummer

B23256000

Hersteller

ABC

In acciaio specialeAdatte per fissare i rubinetti nei lavabi e per impiego in luoghi di difficile accesso Tipo con 6 bussole esagonali ? da mm 9 -10 - 11- 12 - 14 - 17 Bussole con esagono ? da 13 mm da applicare sull'astaLunghezza dell'asta 250 mm Fornita con ganascia ribaltabile per uso destro e sinistro e impugnatura snodataIdeale per lunghe barre filettate