Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCC37062000 FUSTELLE C 3706/2 (16+CONT.) - C37062000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCC37062000 FUSTELLE C 3706/2 (16+CONT.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566080832

Artikelnummer

ABCC37062000

Herstellernummer

C37062000

Hersteller

ABC

In acciaio speciale - Esecuzione pulita - Tagliente temperato e rettificato - Durezza HRc 56?58 Adatte per l?esecuzione di guarnizioni in una sola battuta su cartone, cuoio, gomma, piombo, fibra, materie plastiche flessibili, ecc. Inserendo 2 o piu fustelle nell?impugnatura, e possibile ottenere diversi tipi di guarnizioni Con sistema di fissaggio brevettato: con attacco filettato MF 13x1 fino a 10 mm, a baionetta da 12 mm Per fori 3?30 mmComposta da 16 utensili:15 fustelle C 3708 3 - 4 - 6 - 8 - 10- 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm 1 impugnatura ergonomica antivibrazioni con testa battente rinforzata C 3709/2In valigetta di plastica, dimensioni LxPxh 244x207x53h mm - Peso 1,2 kg