Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE09954000 TRAPANO ELETTRICO 750W - E09954000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE09954000 TRAPANO ELETTRICO 750W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3165140797931

Artikelnummer

ABCE09954000

Herstellernummer

E09954000

Hersteller

ABC

Mod. GBM 13-2 RE Con potente motore da 750W ad elevata coppia, adatto per rapido avanzamento del lavoro per forature fino a 13 mm nell'acciaio Design compatto, con peso ridotto per un'ottima maneggevolezza e impugnatura soft-grip Elevata precisione di foratura - Rotazione destrorsa e sinistrorsa Con ingranaggi meccanici 2 velocita di rotazione e preselezione del numero dei giri Frizione di sicurezza a protezione dell'operatore Mandrino autoserrante in metallo Auto-Lock per cambio dell'utensile con una sola mano Apertura mandrino 1?13 mm - Attacco x 20 UNF Fornito con impugnatura supplementare e guida di profondita