Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE10123125 SMERIGLIATR.ANG. 880W - 125 MM - E10123125

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE10123125 SMERIGLIATR.ANG. 880W - 125 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3165140901062

Artikelnummer

ABCE10123125

Herstellernummer

E10123125

Hersteller

ABC

Con motore ad alte prestazioni con eccellente erogazione della potenza, coppia elevata a basso consumo di energia e resa ottimale Design ergonomico con impugnatura laterale per impiego ambidestro Presa d'aria ottimizzata per ridurre il rischio di surriscaldamento Protette contro l'infiltrazione della polvere Fornite con impugnatura supplementare, cuffia di protezione e flange di fissaggio - Senza dischi Mod. GWS 880 Dotata di funzione Restart Protection per bloccare il riavvio automatico Con pulsante di blocco del disco Ampio sistema di aerazione per una migliore dissipazione del calore Per mole 125 mm Peso 1,9 kg