Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11283000 SMERIGL. PNEUMATICA D.125 MM - E11283000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11283000 SMERIGL. PNEUMATICA D.125 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566266519

Artikelnummer

ABCE11283000

Herstellernummer

E11283000

Hersteller

ABC

Modelli leggeri, maneggevoli e corti, adatti per lavorare in zone di difficile accesso Corpo in materiale composito isolato termicamente con impugnatura ergonomicaLeva di avviamento con bloccaggio di sicurezzaAttacco filettato Gas per tubi con interno 10 mm Esecuzione frontale, corta lunghezza totale 129 mm Per dischi 50?59 mm con spessore 1?4 mm Giri/min a vuoto 18000 - Potenza 224 W - Consumo aria 1,4 l/sec Rumorosita a vuoto 96,8 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,9 m/s Lunghezza totale 129 mm - Peso 530 g