Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11302000 SCALPELL.ATT.ESAG.10 MM E ACC. - E11302000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11302000 SCALPELL.ATT.ESAG.10 MM E ACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566215982

Artikelnummer

ABCE11302000

Herstellernummer

E11302000

Hersteller

ABC

Per lavorazioni su lamiera, muratura, calcestruzzo, muri in genere, estrazione di bulloni, ecc. Di peso ridotto, ideale per lavori prolungati con minimo sforzo Regolazione della potenza tramite interruttore Impugnatura ergonomica antiscivolo isolata termicamente Espulsione dell?aria anteriore Attacco filettato Gas per tubi con interno 10 mm Attacco utensile 10 mm Impulsi/min 3000 - Consumo aria 4 l/sec Corsa del pistone 67 mm Rumorosita a vuoto 103 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 15,1 m/s - Peso (scalpellatore) 1,5 kg Assortimento in cassetta di resina sintetica composto da: 1 scalpellatore pneumatico E 1130/1 1 scalpello piatto E 1131/1 1 scalpello a punta tonda E 1131/2 1 scalpello con punta per tagliare lamiere E 1131/4 1 scalpello inclinato, ad unghia E 1131/5 1 scalpello per demolizione E 1131/6