Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11394400 SOFFIATORE SILENZ. 78,5 DB(A) - E11394400

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11394400 SOFFIATORE SILENZ. 78,5 DB(A)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4000896209644

Artikelnummer

ABCE11394400

Herstellernummer

E11394400

Hersteller

ABC

Particolarmente adatte per la pulizia e la rimozione di trucioli in zone di difficile accesso Attacco filettato BSP (Gas) con boccole in ottone e giunto rapido maschio in dotazione Erogazione dell'aria progressiva mediante pressione sulla leva o sul pulsante Tipo con pistola ad alte prestazioniCorpo in materiale resistente agli urti Impugnatura ergonomica con dorso sagomato antiscivolo ideale per non affaticare la manoGuarnizioni e O-ring in nitrilePulsante o leva con ampia zona di contatto che permette un migliore dosaggio dell'aria Esecuzione con silenziatore incorporato: 78 db(A) a 8 bar Pressione max 12 bar - Pressione di lavoro 6 bar Rumorosita in utilizzo 78 db(A) - Consumo aria max. 4 l/sec Canna lunghezza 100 mm Lunghezza totale 255 mm - Peso 150 g Con foro e gancio per appendere