Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11394600 SOFFIATORE UGELLO VENTURI - E11394600

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11394600 SOFFIATORE UGELLO VENTURI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4000896209569

Artikelnummer

ABCE11394600

Herstellernummer

E11394600

Hersteller

ABC

Particolarmente adatte per la pulizia e la rimozione di trucioli in zone di difficile accesso Attacco filettato BSP (Gas) con boccole in ottone e giunto rapido maschio in dotazione Erogazione dell'aria progressiva mediante pressione sulla leva o sul pulsante Tipo con pistola ad alte prestazioniCorpo in materiale resistente agli urti Impugnatura ergonomica con dorso sagomato antiscivolo ideale per non affaticare la manoGuarnizioni e O-ring in nitrilePulsante o leva con ampia zona di contatto che permette un migliore dosaggio dell'aria Esecuzione con ugello effetto Venturi: ugello dotato di una rastremazione del foro interno che fa aumentare del 100% la velocita di fuoriuscita dell'aria mantenendo una distribuzione uniforme Pressione max 16 bar - Pressione di lavoro 6 bar Rumorosita in utilizzo 85,4 db(A) - Consumo aria max. 3,9 l/sec Lunghezza totale 265 mm - Peso 165 g Con foro e gancio per appendere