Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11431000 AVVOLGIT. TUBO ARIA COMPR.20 M - E11431000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11431000 AVVOLGIT. TUBO ARIA COMPR.20 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007123001392

Artikelnummer

ABCE11431000

Herstellernummer

E11431000

Hersteller

ABC

Telaio in tubo di acciaio zincato lucido - Bobina in materiale plastico resistente alla rotturaCompleto di tubo in tessuto di qualita, ad elevata tenacita e resistente agli olii, con attacchi rapidi in metalloAttacco assiale per lo svolgimento ed il riavvolgimento del tubo anche durante l'impiegoCon maniglia di trasportoTubo lunghezza 20 m - interno 6 mm - esterno 12 mm - Pressione di esercizio 15 bar Raccordo DIN