Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF75685000 AFFILAPUNTE PER DIAM.2,5-19 MM - F75685000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF75685000 AFFILAPUNTE PER DIAM.2,5-19 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566253113

Artikelnummer

ABCF75685000

Herstellernummer

F75685000

Hersteller

ABC

Per punte in HSS, HSS-Co5%, HSS-Co8% e metallo duro per diametro da 2,5 a 19 mm Adatto per affilare l?angolo di taglio da 115 a 140 Con possibilita di affilare Split Point e regolare la quantita di materiale da asportare durante la lavorazione Motore monofase 230V - 50 Hz - Potenza 750W Profondita della spoglia regolabile - Con mola diamantata grana 180 di lunga durata Peso 7,1 kg