Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH43249000 4 MICROMETRI MM 25-50-75-100 - H43249000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH43249000 4 MICROMETRI MM 25-50-75-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566258019

Artikelnummer

ABCH43249000

Herstellernummer

H43249000

Hersteller

ABC

Lettura di mm (0,01 mm) - Grado di precisione DIN 863 Superfici di contatto in metallo duro accuratamente lappate e superfinite con parallelismo e planarita perfetti - Arco cromato opaco con guancialetti termoisolanti Stelo in acciaio temperato 6,5 mm - Tamburo e bussola cromati opachi 18 mm Con frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell?asta, asta di regolazione (escluso gr. 25), numero di identificazione individuale e certificato di conformita Controllati e collaudati singolarmente - Forniti concustodia Tipo con nottolino e frizione a cricchetto Con asta di regolazione (escluso gr. 25) Serie di micrometri Composta da: 4 micrometri H 4324/1 da 25 - 50 - 75 - 100 mm 3 aste di regolazione da 25 - 50 - 75 mm In cassetta di legno