ABC TOOLS SPA - ABCH48454000 CAVO COLL.USB PER TEST.MICROM - H48454000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4946368606552
Artikelnummer
ABCH48454000
Herstellernummer
H48454000
Hersteller
ABC
I cavi USB Input Tool Direct consentono la connessione diretta tra gli strumenti di misura digitali predisposti con uscita dati Digimatic e un PC tramite l'interfaccia USB senza richiedere software aggiuntivo Le misure sono convertite in codice tastiera, permettendone l'utilizzo con qualsiasi programma che accetti input da tastiera E' possibile inoltre creare una connessione multicanale attraverso un hub USB standard Compatibilita con sistemi operativi: Windows 2000 Professional ( SP4), Windows XP Professional ( SP2), Windows XP Home Edition ( SP2), Windows Vista /7 (32 bit/64 bit), Windows 8, 8.1 (32 bit/64 bit) Lunghezza cavo 2 m - Presa USB 2.0 Cavo USB Input Tool Direct diritto con tasto dati Per calibri ABSOLUTE H 4165/4 - H 4165/5 - H 4168/4 - H 4168/5 - H 4172 - H 4173 - H 4175 e teste micrometriche H 4301/4


