Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH53920000 SPESSIM.DIGIT.PER RIVESTIMENTI - H53920000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH53920000 SPESSIM.DIGIT.PER RIVESTIMENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566229194

Artikelnummer

ABCH53920000

Herstellernummer

H53920000

Hersteller

ABC

Adatti per misurare lo spessore di rivestimento su ferro e acciaio come anche di rivestimenti isolati su materiali non magnetici Con sonda esterna per raggiungere luoghi di difficile accesso, display LCD, piastra di azzeramento, interfaccia dati RS-232 epellicole di calibrazione Funzione Offset-Accur per impostare sul campo di misura una calibrazione a due punti, per ottenere una precisione piu alta, pari all'1% (1 ) o inferiore del valore misurato Campo di misura: 100?1250 Divisione 0,1 - Precisione 3% o ?2,5 - Unita di misura /mil Piccolissima superficie di prova (raggio): Tipo F convesso 1,5 mm - Tipo N convesso 3 mm Spessore minimo del materiale di base 0,3 mm Con spegnimento automatico - Alimentazione con 4 batterie AAA da 1,5V Dimensioni LxPxh 131x65x28 mm - Peso 81 g Fornito in valigetta di resina sintetica