Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH54359500 PUNTALI PER MULTIMETRI - H54359500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH54359500 PUNTALI PER MULTIMETRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969425124

Artikelnummer

ABCH54359500

Herstellernummer

H54359500

Hersteller

ABC

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3) Puntali di sicurezza in PVC per multimetri Coppia di terminali da4 mm e puntale da 2 mm Forniti con 2 clip a coccodrillo con attacco filettato, apertura circa 16 mm