Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM34641002 CINTURE DI POSIZIONAM. EN 358 - M34641002

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM34641002 CINTURE DI POSIZIONAM. EN 358

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566238127

Artikelnummer

ABCM34641002

Herstellernummer

M34641002

Hersteller

ABC

EN 358 Abbinabile alle imbracature M 3464/3 e M 3464/6 Con 3 anelli a D in acciaio e fibbia a regolazione continua Fascia portante in nastro di poliestere, larghezza 45 mm Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacita Schienale ergonomico e confortevole imbottito in schiuma speciale Altezza schienale 200 mm Circonferenza bacino 90?120 mm