Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71024501 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. H1 - M71024501

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71024501 GIRAV. VDE PUNTA COMB.GR. H1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157603111

Artikelnummer

ABCM71024501

Herstellernummer

M71024501

Hersteller

ABC

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Adatti per viti con impronta combinata utilizzate su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc.Consentono di effettuare avvitature applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vite e con meno scivolamenti ,Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita,Serie 400,Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero,Con foro trasversale