Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71573000 TAPPETO ISOLANTE 1X1 M - M71573000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71573000 TAPPETO ISOLANTE 1X1 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566270158

Artikelnummer

ABCM71573000

Herstellernummer

M71573000

Hersteller

ABC

Costruiti secondo norme IEC 61111:2009 Tappeto isolante classe 0Tensione massima operativa 1000V AC - 1500V DCIn elastomero di colore grigio con spessore 1,5 mmDimensioni 1000 x 1000 mm, peso 2,4 kg.