Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN68932400 ASS. 24 UTENSILI + BUSTA - N68932400

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN68932400 ASS. 24 UTENSILI + BUSTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566253823

Artikelnummer

ABCN68932400

Herstellernummer

N68932400

Hersteller

ABC

Astuccio portautensili con zip completa di 24 utensili In nylon ad alta tenacita con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta 6 chiavi combinate 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 mm 1 pinza regolabile per tubi e dadi da 240 mm 1 chiave a rullino da 150 mm 1pinza a becchi lunghi da 150 mm 6 chiavi maschio esagonali da 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 1 flessometro da 2 m 1 giravite cercafase 1 martello da 300 g 3 giraviti ad intaglio 3x75 - 5x100 - 6x125 mm 2 giraviti a croce PH1 - PH2 1 paio di forbici Dimensioni tasca 250x330x50 mm Peso circa 3,16 kg