Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCN87431500 BANCHI COMPLETI 1500 X H 840 - N87431500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCN87431500 BANCHI COMPLETI 1500 X H 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566061947

Artikelnummer

ABCN87431500

Herstellernummer

N87431500

Hersteller

ABC

Piano di lavoro in legno multistrato (multiplex) formato da piu strati di faggio incollati, lucidati e pressati tra loro Indeformabile, resistente ai carichi e all'usura Ggambe e cassettiera in robusta lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza Cassettiere Serie AS 310 LxP 564x725 mm (27x36 unita) complete di cassetti ad estrazione parziale 85% (P) con dispositivo che consente l'apertura di un solo cassetto alla volta Chiusura centralizzata tramite serratura a cilindro - Vengonoforniti smontati Tipo con 2 gambe altezza 800 mm